Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment SDS-Rollenbahn 446-2450-84 Kartonage SL verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28598
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28598
EAN/GTIN:
     4250692944489
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Lagerung von Gütern mit problematischem Laufverhalten, Lagerung von Gütern bis 30 kg, Rollen verzinkt, Durchmesser 25 mm, Teilung 84 mm, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbarzur nachträglichen Erweiterung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
24.25 kg
EAN:
4250692944489
AX2012_ID:
28598
Weitere Suchbegriffe: bito rollenbahn, rollenbahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.