Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Weitspann Set / Gittersegment 2700x 600 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28793
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0306-0041
EAN/GTIN:
     4250692941679
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
34.29 kg
EAN:
4250692941679
Tragkraft:
700 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0306-0041
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.