Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel / MBSU43 400x300 taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-30277
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0328-0006
EAN/GTIN:
     4250692942300
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
deckel transportbehälter
schließen ganze Stapel von MB-Behältern ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet, lose Deckel sind platzsparend ineinander schachtel- und stapelbar, Maßauftrag von 10 mm umlaufend
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.48 kg
EAN:
4250692942300
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0328-0006
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 89,81*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.