Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox EQ 64281 orange Durchfassgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-31452
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31452
EAN/GTIN:
     4250692952217
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
robuste Klappboxen für viele Anwendungen, Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter, Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4, auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden, auf Wunsch mit anscharniertem Klappdeckel, der sich zudem verplomben lässtergonomische Bedienung, schnelles Zusammenfalten ohne Verhaken, Platzersparnis von 75 % im zusammengelegten Zustand
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.42 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
285 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692952217
Material:
PP
Farbe:
orange/grau
AX2012_ID:
31452
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, bito faltbox, falt box, faltbox orange, BITOBOX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 20,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 60,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.