Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslagerregal 4x200 AB 1800 Auffangwanne m. Ü-Erklärung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-33112
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33112
EAN/GTIN:
     4250692943086
Suchbegriffe:
Umweltgerechtes Lagern
sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren, zur liegenden Lagerung von 4 x 200-Liter-Fässern, Fassauflagen für passgenaues, leichtes Ein- und Auslagern, Kannenträger inklusive, TÜV-geprüfte Auffangwanne, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
157.18 kg
EAN:
4250692943086
Höhe:
2000 mm
Länge:
1880 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
33112
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,00*
€ 1.761,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,26*
€ 1.734,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.457,25*
€ 1.734,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,19*
€ 1.659,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.394,18*
€ 1.659,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,55*
€ 1.614,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.356,54*
€ 1.614,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,91*
€ 1.557,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18103
ab € 61,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0004
ab € 144,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18104
ab € 76,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0003
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.