Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5505/1100/17100 K-Regal 4Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42246
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0460
EAN/GTIN:
     4250692932615
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
925.44 kg
EAN:
4250692932615
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0460
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.242,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,17*
€ 5.381,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.453,66*
€ 5.299,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.453,65*
€ 5.299,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.332,22*
€ 5.155,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.332,21*
€ 5.155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.281,43*
€ 5.094,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.242,55*
€ 5.048,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 572,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0844
ab € 537,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0803
ab € 632,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 167,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.