Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 6005/1100/ 5800 K-Regal 4Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42260
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0474
EAN/GTIN:
     4250692929042
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
352.19 kg
EAN:
4250692929042
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0474
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.838,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,90*
€ 2.427,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.004,60*
€ 2.385,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.004,59*
€ 2.385,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,56*
€ 2.291,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.925,55*
€ 2.291,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,90*
€ 2.241,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.883,89*
€ 2.241,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,14*
€ 2.187,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40513
ab € 246,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 569,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 566,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0845
ab € 548,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0805
ab € 645,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.