Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5005/1100/ 2700 Anbaufeld 2Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42802
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0830
EAN/GTIN:
     4250692951852
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
107.33 kg
EAN:
4250692951852
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0830
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,43*
€ 649,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,98*
€ 636,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,97*
€ 636,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,01*
€ 624,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 525,00*
€ 624,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 271,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.