Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal SDS / Regal SF4 G-Feld 2000x1350x1300 6RL abge./verf./unm.RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-46053
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0860-0036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
ergonomischer Nachschub am Arbeitsplatz und mobile Bereitstellung, 3 Vorlaufebenen mit je 3 Kanälen, d. h. 6 Rollenleisten und 2 Trennleisten pro Ebene, 1 Rücklaufebene (immer gerade) mit 8 Rollenleisten, Traglast pro Ebene maximal 250 kg, verzinkt, beschichtete Bauteile RAL 5010 Enzianblau, unmontierte Ausführung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
178.62 kg
EAN:
4250692944243
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0860-0036
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.090,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,35*
€ 1.447,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,14*
€ 1.443,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,92*
€ 1.386,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,25*
€ 1.346,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,07*
€ 1.297,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.