Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenabdeckung ET5 glasklar Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-9454
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9454
EAN/GTIN:
     4250692916455
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
nachrüstbar, für Etikettenbreite 95 und 68 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
EAN:
4250692916455
Breite:
110 mm
Höhe:
46 mm
Material:
PVC
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
9454
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter klar, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
10 Tage
unbekannt
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,25*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 12,48*
€ 18,28*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 12,49*
€ 18,29*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,56*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 21,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,219* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.