Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Rückenpolster für se:motion, dunkelgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-em-001/006
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     em-001/006
EAN/GTIN:
     4049694001821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

PRODUKTIDEE:
Sedus se:motion kommt in seiner Grundausführung ganz ohne Polsterung aus, die wohlgeformten Kunststoffteile für Sitz und Rückenlehne sind dafür mit einer Zonen-Sitzprofilierung und mit einer luftdurchlässigen Rückenlehne mit Semitransparenz ausgestattet. Eine Polsterung für se:motion kann von Beginn an oder auch nachträglich erworben werden. So lassen sich später hinzutretende Gestaltungswünsche flexibel erfüllen und se:motion auch in der Zukunft individualisieren. Sitz- und Rückenpolster können ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen einfach gewechselt oder nachträglich angebracht werden.

PRODUKTVORTEILE INNOVATIVE POLSTERLÖSUNG: 

  • Nachträglich ausrüst- und austauschbares Wechselpolster (werkzeuglos) bietet Zukunftssicherheit:
    (1) Nachträgliche Anpassbarkeit z.B. bei Umzug, Organisationsänderungen, Farbwechsel, etc.
    (2) Möglichkeit des Upgrades: Polster können auch nachträglich einzeln erworben werden
    (3) Individualisierung durch vielseitige und veränderbare Farbgestaltungen
    (4) Kosteneinsparung in der Instandhaltung bei Verschmutzungen, Mitarbeiterwechsel, etc.
    (5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster
  • Rückenpolster auf der Vorderseite komfortabel gepolstert in schwarz / anthrazit. Rückseite in hochwertigem Strick (basaltgrau).

AUSSTATTUNG:
Werkzeuglos wechselbares Rückenpolster in dunkelgrau

 

Farblich passendes SitzpolsterArtikel-Nr.: 6281-em-001/001 - Sitzpolster für se:motion, dunkelgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Material:
Stoffbezug
Scheuertouren:
110.000 Martindale
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
em-801/004
ab € 169,43*
Zubehör
Sedus
em-801/003
ab € 190,86*
Zubehör
Sedus
em-801/010
ab € 259,01*
Zubehör
Sedus
em-801/011
ab € 226,18*
Zubehör
Sedus
em-801/002
ab € 170,17*
Zubehör
Sedus
em-801/001
ab € 189,64*
Zubehör
Sedus
em-801/005
ab € 259,32*
Zubehör
Sedus
em-801/006
ab € 271,32*
Zubehör
Sedus
em-801/008
ab € 225,79*
Zubehör
Sedus
em-801/009
ab € 231,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.