Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around in schwarz mit blauem Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around in schwarz mit blauem Polster
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around in schwarz mit blauem Polster
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around in schwarz mit blauem Polster
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around in schwarz mit blauem Polster
Milleubild
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-tu-180/003
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     tu-180/003
EAN/GTIN:
     4049694001456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS TURN AROUND - UMDENKEN, UMSTEIGEN, KREATIV SEIN!

Umdenken, umsteigen: Wo lange Zeit feste Strukturen mit einzelnen Büroräumen das Bild prägten, dominiert heute dynamische Projektarbeit mit variablen Teams an flexiblen Orten. Besprochen, gearbeitet und entschieden wird dort, wo es für Effizienz und Ergebnis am besten ist – zum Beispiel auf einem Sedus turn around, der speziell für die Anforderungen der Team- und Projektarbeit entwickelt wurde.

PRODUKTDETAILS:

  • Er vermittelt ein dynamisches Sitzgefühl und fördert Haltungswechsel – und damit einen regen Austausch aller Kollegen.
  • Selbstverständlich kommen dabei der Komfort und die für Sedus typische Ergonomie nicht zu kurz.
  • Durch sein offenes und verspieltes Design, passt Sedus turn around nicht nur ins Büro, sondern auch perfekt nach Hause in das Home-Office oder gar Kinderzimmer.
  • Die Ausführung in schwarzer Schale, schwarzem Aluminiumfußkreuz und blauem Polster ist ein Glanzpunkt in jegliche Umgebung.
  • Eine taillierte Lehne mit Umfließender Schalenkontur ermöglicht Haltungswechsel. Von einer herkömmlichen bis seitlich eingedrehten Sitzposition.
  • Der Sitz in runder Grundform mit rundumlaufender Faser an der Sitzvorderkante hilft beim seitlichen Aufsteigen.
  • Die Sitzschale endet mit einem Formschluss zur Wippmechanik, dies ermöglicht eine angenehme Bewegung nach hinten und vorne für ein aktives Sitzvergnügen.
  • Die Sitzhöhe lässt sich intuitiv verändern.
  • Die umfließende Lehne mit großzügiger Polsterung gibt komfortablen Halt in jeder Position.
  • Die Lordosenvorwölbung sorgt für optimale Abstützung des Rückens.
  • Ausgestattet mit weichen Universalrollen für alle Bodenbeläge.

Nachhaltigkeit bis ins Detail:

Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ gehören bei Sedus zu den wesentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzipien, die auch turn around perfekt verkörpert – alleine schon durch seine lange Produktlebensdauer. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine recyclingfreundliche Produktgestaltung und eine ressourcenschonende Fertigung aus. Die Schale von Sedus turn around, besteht zum Beispiel aus rund 40 % recyceltem Kunststoff.

Sedus turn around genügt höchsten Ansprüchen:

  • GS-Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  • Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  • GREENGUARD Zertifikat, AGR (Aktion Gesunder Rücken) und
  • BLAUER ENGEL.

Ausgezeichnet mit den Designpreisen:
iF product design award 2015, interior innovation award 2015 – Selection, German Desing Award – Special Mention.

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
türkis
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
4- 8 h
min. Sitzhöhe:
420 mm
max. Sitzhöhe:
550 mm
höhenverstellbar:
ja
Gesamthöhe:
812 - 940 mm
Material Fußkreuz:
Aluminium schwarz
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,31*
€ 482,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
tu-180/001
ab € 374,18*
Ähnlich
Sedus
tu-180/002
ab € 371,40*
Ähnlich
Sedus
tu-180/006
ab € 374,87*
Ähnlich
Sedus
tu-180/004
ab € 374,83*
Ähnlich
Sedus
tu-180/005
ab € 372,01*
Ähnlich
Sedus
tu-180/008
ab € 372,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.