Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around mit niedriger Gasfeder in weiß mit roten Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around mit niedriger Gasfeder in weiß mit roten Polster
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around mit niedriger Gasfeder in weiß mit roten Polster
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around mit niedriger Gasfeder in weiß mit roten Polster
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus turn around mit niedriger Gasfeder in weiß mit roten Polster
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-tu-180/008
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     tu-180/008
EAN/GTIN:
     4049694001500
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS TURN AROUND - ERZIEHERINEN / ERZIEHER AUSFÜHRUNG

Arbeiten auf Augenhöhe. Der Sedus turn around Kindergarten ist ein Stuhl für Erzieherinnen und Erzieher. Der Drehstuhl unterstützt den Nutzer selbst in sehr niedriger Sitzhöhe bestmöglich. Dies ermöglicht ein angenehmes Arbeiten auf Augenhöhe selbst im hektischen Kindergartenalltag. Durch sein offenes und verspieltes Design, passt Sedus turn around Kindergarten perfekt in jede farbenfrohe Umgebung. Seine runde Grundform verleiht sowohl perfekte Übersicht, als auch Zugänglichkeit von allen Seiten – Grundvoraussetzungen für den Umgang mit Kindern.

PRODUKTDETAILS:

  • Die Ausführung in weißer Schale, weißem Aluminiumfußkreuz und rotem Polster passt stilsicher in jede vorzufindende Umgebung.
  • Eine taillierte Lehne mit umfließender Schalenkontur ermöglicht Haltungswechsel – von einer herkömmlichen bis seitlich eingedrehten Sitzposition. Der Sitz in runder Grundform mit rundumlaufender Faser an der Sitzvorderkante hilft beim seitlichen aufsteigen.
  • Die Sitzschale endet mit einem Formschluss zur Wippmechanik, dies ermöglicht eine angenehme Bewegung nach hinten und vorne für ein aktives bewegtes Sitzvergnügen.
  • Die Sitzhöhe lässt sich intuitiv verändern.
  • Die umfließende Lehne mit großzügiger Polsterung gibt komfortablen Halt in jeder Sitzposition.
  • Die Lordosenvorwölbung sorgt für eine optimale Abstützung des Rückens.
  • Ausgestattet mit weichen Universalrollen für alle Bodenbeläge geeignet.

Nachhaltigkeit bis ins Detail:

Nachhaltigkeit und Qualität gehören bei Sedus zu den wesentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzipien, die auch turn around perfekt verkörpert – alleine schon durch seine lange Produktlebensdauer. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine recyclingfreundliche Produktgestaltung und eine ressourcenschonende Fertigung aus. Die Schale von Sedus turn around Kindergarten, besteht zum Beispiel aus rund 40 % recyceltem Kunststoff."

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
rot
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
4- 8 h
min. Sitzhöhe:
370 mm
max. Sitzhöhe:
470 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Aluminium weiß
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Besonderheit:
niedrige Gasfeder (Erzieherstuhl)
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,21*
€ 523,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,35*
€ 474,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
tu-180/003
ab € 373,94*
Ähnlich
Sedus
tu-180/001
ab € 372,65*
Ähnlich
Sedus
tu-180/002
ab € 372,15*
Ähnlich
Sedus
tu-180/006
ab € 373,89*
Ähnlich
Sedus
tu-180/004
ab € 371,29*
Ähnlich
Sedus
tu-180/005
ab € 373,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.