Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Sedus cosy Home, Kufengestell, Polster steingrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-uc-842/003
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     uc-842/003
EAN/GTIN:
     4049694003702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

on spot cosy – Kufengestell


PRODUKTIDEE
Manchmal muss es etwas mehr sein: mehr Polster, mehr Komfort, mehr Individualität. Deshalb gibt es den bequemen und wohnlichen Clubsessel on spot cosy. Der vollumpolsterte Schalenstuhl überzeugt mit schicker Aufmachung sowie kompakten Maßen und passt somit problemlos an jeden Tisch. Dank seiner ergonomischen Sitzschale fühlt er sich in jeder Sitzposition bequem an, auch über längeren Zeitraum hinweg.

PRODUKTVORTEILE
- Vollumpolsterte, ergonomisch aufgebaute Sitzschale
- Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
- Filigranes Kufengestell mit innovativen Hybrid-Gleitern
- Kompakte Dimensionen passen an jeden Tisch
- Der Außenbezug in mittelgrau melange sowie Innenbezug und Sitzpolster in grau melange wirken modern und zeitlos

ANWENDUNG
Der Clubsessel on spot cosy ist ein wohnlicher und komfortabler Partner für Arbeitsbereiche und für das Zuhause. Er vermittelt Wohlgefühl und ist ein vielseitiger Partner für jede Gelegenheit.

AUSSTATTUNG
Der Clubsessel verfügt über ein Kufengestell mit Hybrid-Gleitern sowie über eine ergonomisch geformte Sitzschale mit halbhoher Rückenlehne und integrierter Lordosenstütze.

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Farbe:
steingrau
Scheuertouren:
≥100,000 Martindale Martindale
Gestellart:
Kufengestell
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
415 mm
Gesamthöhe:
780 mm
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Barsessel, Clubsessel, Cocktailsessel, besucherstuhl grau, besucherstuhl, besucherstuhl sedus, Clubsessel;Loungemöbel;Loungechair;Loungebereich;Konferenzmöbel;Sitzmöbel;kompakt;komfortabel;Home-Office;Ergonomie;gepolstert;Konferenz;Einrichtung;wohnlich;bequem;Sedus;Bürostuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,33*
€ 483,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE044
ab € 355,85*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE043
ab € 439,71*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE010
ab € 357,56*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE009
ab € 439,17*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE012
ab € 428,68*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE011
ab € 509,58*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE038
ab € 356,07*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE037
ab € 439,65*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE040
ab € 357,23*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE039
ab € 441,28*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE042
ab € 425,58*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE041
ab € 513,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.