Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Sedus se:spot stool skit, schwarz, schwarze Schale
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ut-803/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ut-803/001
EAN/GTIN:
     4049694002712
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
sedus barhocker

PRODUKTIDEE:

Der Barstuhl se:spot stool präsentiert sich als großer Bruder des goldprämierten Vierfußstuhl se:spot. Dabei überzeugt das stilvolle Design des Barstuhls durch seine ergonomischen Konturen, die sich an den Formen des menschlichen Körpers orientieren und ein hoch komfortables Sitzgefühl vermitteln. Dank der Wechselpolster ist se:spot stool wandelbar und ein Allrounder bei den verschiedensten Gelegenheiten.

 

PRODUKTVORTEILE

  • Die Sitzschale mit ergonomischer Linienführung vermittelt Komfort
  • Die halbhohe Rückenlehne schmiegt sich angenehm an
  • Dank des praktischen Kufengestells lässt sich der Barstuhl stapeln
  • Die Fußreling bietet komfortable Abstützung
  • Wechselpolster sind in verschiedenen Farben erhältlich

 

ANWENDUNG:

se:spot stool ist er ein stilvoller Allrounder für Pausenbereiche, Cafeterien, Kantinen oder das Zuhause. Außerdem eignet er sich ideal für Teammeetings und spontane Treffen an High Desks.

 

AUSSTATTUNG:

Der Barstuhl verfügt über eine ergonomisch geformte Sitzschale mit halbhoher Rückenlehne, ein stapelbares Kufengestell mit Fußreling und die Option der einfach wechselbaren Polster.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sitzmaterial:
Kunststoff
min. Sitzhöhe:
780 mm
Material Fuß:
Stahl schwarz
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: barhocker, se:spot stool, Designerstuhl, Hocker, Sedus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
ut-001/104
ab € 86,82*
Zubehör
Sedus
ut-001/103
ab € 86,98*
Zubehör
Sedus
ut-001/102
ab € 86,93*
Zubehör
Sedus
ut-001/101
ab € 86,95*
Zubehör
Sedus
ut-001/105
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.