Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP3 NR D, mit Ventil, 2800 Serie, 10 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-2815
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     2815
EAN/GTIN:
     4059276032327
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Partikelmaske FF P3 NR D mit Ventil, Premium-line, gegen Partikel bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen, gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, Dolomit-Staub-Prüfung (D), vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit und ausgezeichneten Tragekomfort, mit regulierbarer Bebänderung zur individuellen Anpassung, kompatibel mit Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FF P2 NR D
Größe:
universal
Farbe:
weiß
Material:
Vlies
Ausführung:
Muschelform
Inhalt:
10 Stück
Verpackung:
1 Box (10 Stück) / 12 Boxen im Karton
Norm:
Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,84*
€ 33,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Box
ab 12 Boxen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
2821
ab € 26,51*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
1435-L
ab € 2,11*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0701
ab € 3,28*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
614-L
ab € 2,93*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8150
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.