Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Gesichtsschutzvisier "Panorama", Visier, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-38102
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     38102
EAN/GTIN:
     4059276032181
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Panorama Kopfschutzschild, klar, beschlagfrei, passend für Panorama Kopfschutzhalterung (Art: 35001) und Panorama H Kopfhalterung (Art.-Nr. 38001), leicht auszutauschen, Stärke: 2 mm, Maße 240x245 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
240 x 245 mm
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
1 Stück / 50 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II EN 166:2011, opt. Klasse 1, BT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38001
ab € 5,29*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
35002
ab € 10,02*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
35001
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.