Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, feinstrick, baumwolle/polyamid, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-540-7
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     540-7
EAN/GTIN:
     4059276010011
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Polyamid-Baumwoll-Feinstrickhandschuh ohne Noppen, weiß, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, Doppelschichtig plattiert: innen Baumwolle - hautverträglich und angenehm zu tragen, außen Polyamid - robust und stabil, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß
Material:
Baumwolle / Polyamid
Art des Schutzes:
Produktschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 10
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 114XX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.