Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh "Perfect", grau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-541-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     541-11
EAN/GTIN:
     4059276004324
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
PU-Handschuh, grau / grau, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3131X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.