Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe PRO FIT® "Go Green", Nitrilschaum, recycelter Liner, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-545-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     545-9
EAN/GTIN:
     4059276061808
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
GO GREEN Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grün / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit biologisch abbaubarer, geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, recycelter Polyester-/Baumwoll-/Spandex-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, exzellente Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, plastikfrei verpackt. Pro Paar: 1 x 500 ml Plastikflasche recycelt 227 g weniger CO2 erzeugt 0,39 kWh Strom eingespart 5,15 l Wasser eingespart 35% der Beschichtung werden innerhalb von 60 Tagen biologisch abgebaut (ASTM D5511) Eigenschaften: GO GREEN Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grün / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit biologisch abbaubarer, geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, recycelter Polyester-/Baumwoll-/Spandex-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, exzellente Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, plastikfrei verpackt. Pro Paar: 1 x 500 ml Plastikflasche recycelt 227 g weniger CO2 erzeugt 0,39 kWh Strom eingespart 5,15 l Wasser eingespart 35% der Beschichtung werden innerhalb von 60 Tagen biologisch abgebaut (ASTM D5511)
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün,natur / schwarz
Material:
Beschichtung: biologisch abbaubarer Nitrilschaum / Baumwolle | Recyceltes Polyester | Spandex®
OEKO-TEX® zertifiziert:
ja
Rutschsicherheit:
trocken, ölig, fettig
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 + A1:2018 4X21A / EN 407:2020 X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.