| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6451-8115 Herst.-Nr.: 8115 EAN/GTIN: 4059276032143 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweißer-Handschild, gerade Ausführung, aus schwarzem ABS Kunststoff, sehr widerstandsfähig gegen extreme Hitze und Schmelzmetallspritzer, einfacher Glaswechsel von innen - kein Werkzeug nötig, für gängige Schutzgläser mit Abmassung 90 x 110 mm, Wärmeformbeständig bis ca. 120°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 90 x 110 mm | Farbe: | schwarz | Material: | ABS Kunststoff | Verpackung: | 1 Stück / 60 Stück im Karton | Norm: | EN175, EN166 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |