Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Atemschutzmaske "8810" FFP2 NR D, vorgeformt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-8810
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8810
EAN/GTIN:
     4046719303090
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
3M Partikelmaske FF P2, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, kompatibel mit Schutzbrillen, farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FF P2 NR D
Größe:
universal
Farbe:
weiß
Material:
Vlies
Ausführung:
Muschelform
Verpackung:
20 Stück / 240 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
1811
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.