Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe "Plus", Schirm 5 cm, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-906045
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     906045
EAN/GTIN:
     4059276057764
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
PLUS BASE Cap / Anstoßkappe bietet optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Mit ihrer Innenschale aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bieten sie Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812. Schützen Sie sich mit PLUS Anstoßkappe vor leichten Stößen sowie Platzwunden und Abschürfungen am Kopf durch feststehende Objekte. Diese Anstoßkappen zeichnen sich durch eine flexible, ergonomische Schale aus ABS-Kunststoff aus. Das atmungsaktive Gewebe und das Schaumstoffpolster und Luftschlitze sorgen für eine gute Belüftung. Die Anstoßkappe lässt sich mit einem elastischen Band an die Kopfgröße anpassen. Sie verfügen über ein saugfähiges Frottee-Schweißband, das den Tragekomfort erhöht. • Bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß DIN EN 812:2012 • Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar • Luftschlitze • Saugfähiges Frottee-Schweißband • Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße • Seitliche Reflexionsstreifen für eine höhere Sichtbarkeit • 5cm Schirmlänge
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
schwarz / grau
Material:
Stoff: Polyester- Baumwoll- Mischgewebe / Schale: ABS
Lieferbare Farben:
neongelb / neonorange / schwarz / blau
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 812:2012
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe pro fit, Kopfschutz, Basecap
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
9914
ab € 4,02*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8355
ab € 1,88*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8346
ab € 3,58*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8329
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.