| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6451-969-S Herst.-Nr.: 969-S EAN/GTIN: 4059276013760 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsweste mit hohem Kragen, Reißverschluss, Reflexstreifen, Strickbundabschluss am Saum, 1 Brusttasche mit integrierter Handytasche, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, 2 Hüfttaschen mit Patte und Klettverschluss - inklusive seitliche Einschubtaschen, 1 Einschub-Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Farbe: | navy | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Lieferbare Größen: | S - XXXL | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |