Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Schutzbrille "Racer 2.0", getönt, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-9920
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9920
EAN/GTIN:
     4059276047994
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Racer 2.0, getönt, sportliches Design, beschlagfreie Polycarbonatscheiben, weiche Nasenbügel, blauer, weicher Druckschutz an den Bügelenden, bequemer Sitz der Brille dank zwei Komponenten-Bügel
Weitere Informationen:
Farbe:
getönt
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
12 Stück / 288 Stück im Karton
Norm:
DIN EN 166, DIN EN 172
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 288 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
9919
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.