Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Sicherheitsrelais SR1 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-472002
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
472002
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsrelais SR1
SR1 ist ein Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebiete des Sicherheits-Not-Aus-Relais SR3C sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
Redundanz und zyklische Überwachung
Masseschluß-Überwachung
maximale Schaltspannung AC 400 V
Ersatzteil
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
DC 24V; ein Steuertrafo nach VDE0551 mit galvanischer Trennung zum Netz vorschalten.
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3
Meldekontakt:
1 Öffner / 1 Schließer
Entspricht den Normen:
VDE0113 Teil 1:1998-11, EN60204-1:1997 EN954-1:1996
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
sicherheitsrelais dc24v
,
schutztürwächter
,
sicherheitsrelais 24v
,
Not-Halt-Relais
,
Safety
,
Sicherheitslogik
,
Not Aus
,
Safety-Relay
,
Relais
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474170
ab € 201,48*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. steckbarer Zugfederklemmen
Zander
475170
ab € 207,32*
Ähnlich
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 115V
Zander
472411
ab € 198,65*
Ähnlich
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 230V
Zander
472410
ab € 197,96*
Ähnlich
Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 230V
Zander
472180
ab € 136,81*
Ähnlich
Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 24V
Zander
472182
ab € 128,65*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte
Zander
472150
ab € 137,81*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472152
ab € 127,98*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR4C 24V 1un-/3verzögerter Kontakt
Zander
472232
ab € 212,97*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt
Zander
472222
ab € 212,35*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR4C 24V 3un-/1verzögerter Kontakt
Zander
472212
ab € 212,44*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SRLC 230V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472160
ab € 120,39*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472162
ab € 110,67*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 230V
Zander
472190
ab € 160,76*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 24V
Zander
472192
ab € 151,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen