Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SR4C 24V 3un-/1verzögerter Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR4C
Produktbild SR4C
Frontbild SR4C
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-472212
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Zeitverzögertes Sicherheitsrelais SR4C


SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anlage in einer Notsituation schnell und sicher ausgeschaltet werden. Mit diesem Verzögerungsmodul können gleichzeitig andere Stromkreise noch bis zu 30 Sekunden mit Spannung versorgt werden, um beispielsweise ein Werkzeug in die Ruheposition zu bewegen oder ein Abbremsen von nachlaufenden Teilen durchzuführen.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • feste Steckklemmen
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0 (unverzögert), 1 (verzögert)
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3 unverzögerte und 1 verzögerter
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Relais, Zeitverzögerung, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472410
ab € 199,80*
Ähnlich
Zander
472413
ab € 186,83*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,86*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 128,33*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,62*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,63*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 194,83*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 177,27*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 119,64*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,53*
Ähnlich
Zander
472191
ab € 161,10*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,14*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 151,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.