Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Not-Aus-Relais SR3E 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. feste Schraubklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-472292
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
472292
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Not-Aus-Relais SR3E
SR3E ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebietedes Sicherheits-Not-Aus-Relais SR3E sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
Redundanz und zyklische Überwachung
Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
nur 22,5mm breit
auch für Aufzüge
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3
Meldekontakt:
1
Entspricht den Normen:
EN 81-20:2014; EN 81-50:2014; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; EN 61508
Zulassungen:
TÜV
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
not aus modul 24v
,
not aus erweiterungsmodul
,
not-aus-relais zander
,
Sicherheitsrelais
,
Not-Halt-Relais
,
Safety
,
Sicherheitslogik
,
Not Aus
,
Safety-Relay
,
Schutztürwächter
,
Relais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
,
Sicherheitsschaltgerät für Aufzüge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 200,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474150
ab € 144,18*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR2C 24V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474152
ab € 134,53*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. steckbarer Zugfederklemmen
Zander
475170
ab € 207,32*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474162
ab € 116,62*
Ähnlich
Safety Verzögerungsmodul SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474222
ab € 219,10*
Ähnlich
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C 24V 1un-/3verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474232
ab € 217,97*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472170
ab € 194,51*
Ähnlich
Zweihandbediengerät S2HC 230V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474410
ab € 204,62*
Ähnlich
Zweihandbediengerät S2HC AC/DC 24V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474413
ab € 193,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen