Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Not-Aus-Relais SR7C 24V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-474242
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
474242
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Not-Aus-Relais SR7C
SR7C ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit sieben sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Einsatzgebiete des SR7C sind die ein- oder zweikanalige Not-Halt-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung an Maschinen und Anlagen.
Redundanz und zyklische Überwachung
Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
nur 45 mm breit
erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
7
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
not aus modul 24v
,
not aus erweiterungsmodul
,
not-aus-relais zander
,
Sicherheitsrelais
,
Not-Halt-Relais
,
Safety
,
Sicherheitslogik
,
Not Aus
,
Safety-Relay
,
Schutztürwächter
,
Relais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 261,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 230V
Zander
472410
ab € 199,76*
Ähnlich
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC AC/DC 24V
Zander
472413
ab € 186,85*
Ähnlich
Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 230V
Zander
472180
ab € 136,81*
Ähnlich
Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 24V
Zander
472182
ab € 128,65*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte
Zander
472150
ab € 137,81*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472152
ab € 127,98*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472170
ab € 194,51*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472173
ab € 177,36*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SRLC 230V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472160
ab € 120,39*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472162
ab € 111,08*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 115V
Zander
472191
ab € 161,70*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 230V
Zander
472190
ab € 160,57*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 24V
Zander
472192
ab € 151,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen