Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 230V inkl steckbarer Zugfederklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SREC
Produktbild SREC
Frontbild SREC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-475180
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     475180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
erweiterungsmodul für sicherheitsre...

Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC


Durch den Kontaktblock SREC können in Verbindung mit einem beliebigen Basisgerät der ZANDER Sicherheitsrelais Serie jeweils bis zu 3 zusätzliche Sicherheitskontaktpfade pro Gerät geschaffen werden. Ein bestehendes System kann so praktisch beliebig modular erweitert werden. Die Ansteuerung erfolgt über einen Sicherheitskontakt des Basisgerätes, zur Fehlerüberwachung stellt das Sicherheitsrelais SREC Meldekontakte zur Verfügung. Die Geräte könnenin Anlagen bis zur Sicherheitskategorie 4, PL e gemäß EN ISO 13849-1 eingesetzt werden.
  • Überwachung durch das Basisgerät
  • Redundanz- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • Erweiterungsmodul für SRLC, SR2C, SR3C, SR4C
  • inkl. steckbarer Doppel-Zugfederklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
über Basisgerät der SR-Serie
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Erweiterungsmodul, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Schutztürwächter, Relais, Sicherheitsschaltgerät, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472411
ab € 198,81*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,67*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 138,16*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 129,09*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 195,40*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 176,56*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,73*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 212,43*
Ähnlich
Zander
472212
ab € 212,78*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,44*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,66*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 160,51*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 152,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.