Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M10 x 120 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild M10 Edelstahl
Produktbild M10 Edelstahl
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-940063
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     940063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken M10 x 120 mm Edelstahl


  • Seilzugzubehör für ZANDER Seilzugschalter ZLS und ZLM
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewindelänge:
70 mm
Inklusive:
2 Muttern, 2 U-Scheiben
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken m10x120, deckenhaken, zander deckenhaken, Sicherheitsschalter, Safety switch, Seilzugschalter, Not-Aus-Schalter, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
940091
ab € 2,37*
Zubehör
Zander
940061
ab € 11,30*
Zubehör
Zander
940060
ab € 8,03*
Zubehör
Zander
940098
ab € 16,16*
Zubehör
Zander
940095
ab € 51,78*
Zubehör
Zander
940096
ab € 32,55*
Zubehör
Zander
900166
ab € 3,45*
Zubehör
Zander
940090
ab € 33,03*
Zubehör
Zander
940093
ab € 18,16*
Zubehör
Zander
940092
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.