Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Schalter ZCode-LR Mastercode 5m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild ZCode-LR
Produktbild ZCode-LR
Frontbild ZCode-LR
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-941144
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     941144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Schalter
Sicherheitsschalter
Magnetschalter
magnetischer Sicherheitsschalter

Codierter RFID-Sensor ZCode-LR mit 5 m Kabel


ZCode-LR ist ein manipulationssicherer, berührungsloser Sicherheitsschalter für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau der sowohl Magnet- als auch RFID-Technologie verwendet. Dieses zweikanalige und diversitäre Prinzip erhöht nochmals Ihre Sicherheit. Bis zu 20 ZCode-PR Module können in Reihe an ZANDER Sicherheitsrelais oder eine ZANDER Sicherheitssteuerung angeschlossen werden.
  • 2NC/1NO
  • codierter Sensor mit LED
  • Mastercode
  • Kunststoffgehäuse
  • einfache Installation
  • vollständig staub- und wassergeschützt
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
DC 24 V; +/- 15%, max. 50 mA
Anzahl Halbleiterausgänge:
2 kontaktlose Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
Schaltleistung:
DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest
Schaltabstand empfohlen, maximal:
5mm, 10 mm schließen / 22 mm öffnen
Gehäusematerial:
Rotes PES (Polyester)
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +80 °C
Abmessungen:
88 x 25 x 13 mm
Zulassungen:
TÜV Rheinland Baumuster geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
940174
ab € 90,54*
Ähnlich
Zander
940144
ab € 86,72*
Ähnlich
Zander
941145
ab € 135,73*
Ähnlich
Zander
941155
ab € 135,46*
Ähnlich
Zander
940124
ab € 86,66*
Ähnlich
Zander
941105
ab € 133,50*
Ähnlich
Zander
941125
ab € 133,31*
Ähnlich
Zander
940154
ab € 87,53*
Ähnlich
Zander
940104
ab € 155,12*
Ähnlich
Zander
941154
ab € 120,75*
Ähnlich
Zander
941104
ab € 118,77*
Ähnlich
Zander
941124
ab € 118,65*
Ähnlich
Zander
940175
ab € 106,79*
Ähnlich
Zander
940145
ab € 100,71*
Ähnlich
Zander
940105
ab € 165,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.