Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WorkFit C-Mod, Single Display Sit-Stand Workstation 68,6 cm (27") Grau Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron WorkFit C-Mod, Single Display Sit-Stand Workstation 68,6 cm (27") Grau Flur
Ergotron WorkFit C-Mod, Single Display Sit-Stand Workstation 68,6 cm (27") Grau Flur
Ergotron WorkFit C-Mod, Single Display Sit-Stand Workstation 68,6 cm (27") Grau Flur
Ergotron WorkFit C-Mod, Single Display Sit-Stand Workstation 68,6 cm (27") Grau Flur
Artikel-Nr.:
     C6610-24-198-055
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-198-055
EAN/GTIN:
     698833010893
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Voller Energie und produktiv am Computer arbeiten – und aus der sitzenden in die stehende Haltung wechseln, wann immer Sie möchten. Die große Arbeitsfläche dieses Arbeitsplatzes und die ergonomische, höhenverstellbare Tastaturablage und Monitorhalterung ermöglichen komfortables Arbeiten am Computer auch über längere Zeiträume hinweg.

Anpassungspunkte mit Gegengewichten ermöglichen die mühelose Anpassung bei der Arbeit ohne den Einsatz von Werkzeugen. Die Höhe der Arbeitsstation ist um insgesamt 63 cm (25 Zoll) verstellbar, sie benötigt kaum Stellfläche und bietet ein fortschrittliches Kabelmanagement.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-25 - 25 °
Drehungswinkel:
360 °
Drehen:
Ja
Lift:
63 cm
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D
Gewicht:
28077 g
Paketgewicht:
33000 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,12*
€ 1.116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,37*
€ 1.111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,79*
€ 1.080,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,25*
€ 1.049,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,47*
€ 1.000,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.