Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-33-338-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-338-085
EAN/GTIN:
     698833010954
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Dieser einzigartige All-In-One-Standfuß sorgt für ein Plus an Ergonomie und spart zudem jede Menge Platz. Enthält Secure Clamp (SC), eine einstellbare Computerhalterung. Durch die Anbringung eines PCs und eines Monitors, der sich zudem noch mühelos in der Höhe verstellen lässt, ist der Standfuß das ideale Zubehör beim Einsatz in Bereichen mit geringem Platzangebot.

Vorteile
- Einfacher und schneller Transport von Workstations
- Die offene Konstruktion ermöglicht die Anbringung verschiedenster Systeme, einschließlich einiger Spielekonsolen wie Playstation und Xbox
- Enthält Secure Clamp (SC), eine einstellbare Computerhalterung, zum Schutz vor Diebstahl
- Zur Vermeidung von Augen-, Nacken- und Rückenbeschwerden kann der Monitor ergonomisch in der Höhe eingestellt werden
- Kompakte Konstruktion ist platzsparend und daher ideal für den Einsatz in Computerräumen geeignet
- Der Standfuß ist einfach zu installieren und zu verwenden
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
16.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenanpassungsrate:
0 - 127 mm
Neigungswinkelbereich:
30 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
360 °
Lift:
12.7 cm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
610 x 508 x 203 mm
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D
Gewicht:
3084 g
Paketgewicht:
4500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.