Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 33-341-200 Computertisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 33-341-200 Computertisch Schwarz
Ergotron 33-341-200 Computertisch Schwarz
Ergotron 33-341-200 Computertisch Schwarz
Ergotron 33-341-200 Computertisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-33-341-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-341-200
EAN/GTIN:
     698833012538
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
WorkFit-S, Dual
Verwandeln Sie jede Fläche in einen individuellen Bereich für die Arbeit im Sitzen und im Stehen. Verschaffen Sie sich optimale Ergonomie!

Voller Energie, gesund und produktiv am Computer arbeiten – und aus der sitzenden in die stehende Haltung wechseln, wann immer Sie möchten. Mit dieser Arbeitsstation lassen sich Tastatur und Display gleichzeitig in der Höhe verstellen, wodurch komfortables Arbeiten am Computer auch über längere Zeiträume hinweg ermöglicht wird.

Für Computer-Anwender
- Nach Bedarf im Sitzen oder Stehen arbeiten – steigern Sie Ihre Energie und Produktivität durch den Wechsel der Position beim Arbeiten und variieren Sie ganz nach Belieben. Diese Arbeitsweise unterstützt den ganzen Tag lang eine gesunde Körperbewegung.
- Anpassungspunkte mit Gegengewichten ermöglichen die mühelose Anpassung bei der Arbeit ohne den Einsatz von Werkzeugen.
- Steigern Sie Fitness und Komfort beim Arbeiten am Computer und vermeiden Sie durch zusätzliche Bewegung in allen Arbeitsabläufen an diesem ergonomischen Arbeitsplatz Rücken- und Nackenschmerzen.
- Heben Sie Tastatur und LCD-Monitore einfach und zugleich auf die richtige Höhe und erleben Sie beispiellosen ergonomischen Komfort.
- Die patentierte Lifttechnologie Constant Force ermöglicht die leichtgängige Anpassung von Tastatur- und Monitorposition auf Knopfdruck und damit wirklich individuelles Arbeiten am Computer.
- Mehr Kalorien verbrennen durch regelmäßiges Arbeiten im Stehen; außerdem fördert es die Knochendichte und sorgt dafür, dass Sie nachts besser schlafen. WorkFit-S sorgt für Ausgleich bei einer zunehmend im Sitzen verbrachten Arbeitsweise.

Für IT- und Verwaltungsmitarbeiter
- Flexible IT-Bereitstellung – machen Sie aus den meisten Arbeitsbereichen in wenigen Minuten einen produktiven und vollständigen Computerarbeitsplatz
- Ändern Sie die bestehende Büroumgebung, indem Sie WorkFit-S einfach an einer bereits vorhandenen Ablagefläche anbringen, und sparen Sie sich die Kosten für teure Montagearbeiten durch den Profi.
- Saubere und ordentliche Führung der Kabel.
- Skalierbar dank flexiblem, offenem Design das sich an zukünftige Computersysteme anpassen lässt.

Personal- und Risikomanagement sowie Kosteneinsparungen
- Halten Sie die Kosten für die Gesundheitsversorgung im Rahmen, indem Sie das körperliche Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter im Arbeitsalltag fördern.
- Bieten Sie Mitarbeitern die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten, ohne teure, höhenverstellbare Stühle anschaffen zu müssen.
- Die bequeme Arbeit am Computer bietet einen belegbaren ROI – Kosten im Zusammenhang mit Gesundheitsschäden wegen ungesunder Arbeit am Computer und Fehlzeiten werden reduziert, die Produktivität steigt.
- WorkFit trägt zur Minderung von Rücken- und Nackenschmerzen bei. Sie sind laut 2007 OE Medizin Journal die kostspieligsten Gesundheitsprobleme, mit denen Arbeitnehmer zu kämpfen haben.
- Studien zur Büroergonomie belegen, dass die Produktivität durch das Verfügbarmachen durchdachter ergonomischer Arbeitsplätze um 12-18 % steigt
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
12.7 kg
Drehungswinkel:
360 °
Lift:
58 cm
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Bildschirmdiagonale:
22 "
Gewicht:
18000 g
Abmessungen (BxTxH):
200 x 580 x 1150 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,36*
€ 544,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.