Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-360-026 Flachbildschirm-Tischhalterung Metallisch Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-360-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-360-026
EAN/GTIN:
     698833033984
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser vielseitige Arm eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen: Sie können einen kleineren Monitor zum Gebrauch an einem Sitz-Steh-Arbeitsplatz befestigen oder ein größeres Display mit einem Gewicht bis 11,3 kg (25 lbs) überall dort anbringen, wo es gebraucht wird.

Der LX bietet einen beispiellosen Bewegungsradius und eignet sich für sitzende wie auch für stehende Benutzer – ermöglicht ein senkrechtes Verstellen um 51 cm (20 in) sowie ein seitliches Verstellen um 157 cm (62 in).

- 51-cm (20-in)-Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer bei der Arbeit am Display das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position.
- Fährt das LCD um bis zu 84 cm (33 in) weiter aus; bei Nichtgebrauch wird das Display zur Seite geschoben
- Größerer Betrachtungskomfort – die Belastung von Augen, Rücken und Nacken wird reduziert
- Werten Sie LCD-Monitore und Fernsehapparate mit verbesserten, ergonomisch optimierten Einstellungsmöglichkeiten auf
- Patentierte CF-Bewegungstechnologie ermöglicht ein denkbar einfaches Verstellen
- Kabelmanagement-Clips an der Unterseite des Arms ermöglichen das Führen und Verbergen der Kabel
- Ideal für beengte Platzverhältnisse – lässt sich in der eingefahrenen Position auf einen Abstand von nur 12 cm (4,5 in) von der Rückseite des Schreibtischs einklappen
- Sicherer Einbau – Arretierungen zwischen Arm, Verlängerung und Sockel
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 70 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
380 x 190 x 640 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
8900 g
Paketgewicht:
10000 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Metallisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.