Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-475-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-475-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-475-224
EAN/GTIN:
     698833084474
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Der HX Monitorarm ist das perfekte Zubehör für mehr Flexibilität und Ergonomie Ihres Monitors oder Fernsehers. Das schlanke neue Ständerdesign des HX bietet mehr Platz und ermöglicht die Positionierung Ihres Geräts für erhöhte Produktivität. Die schlanke und effiziente Konstruktion eignet sich für große Monitore bis zu 19 kg. Die Teleskopbewegung und die Höhenverstellung fördern den Bedienkomfort.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
19.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
49 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
24 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Neigungswinkelbereich:
-5 - 70 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
7030 g
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
488 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
8300 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Einfache Installation:
Ja
Zertifizierung:
BIFMA level® 2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.