Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-492-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-492-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-492-216
EAN/GTIN:
     698833058413
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Beständige Konstruktion aus Stahl und Aluminium! Schaffen Sie eine produktive Anordnung nebeneinander, die die Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen.
Schaffen Sie eine komplett einstellbare Anordnung nebeneinander, die beide LCD-Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen. Mit nur einer Handbewegung schwenken Sie die LCDs wieder in die ursprüngliche Position. Auf, ab, vor und zurück – der LX-Dual Arm bietet Ihnen einen unvergleichlichen Verstellbereich. Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Vermeiden Sie lästiges Hin- und Herschalten zwischen Dateien und Programmen.

Vorteile
Ergibt eine produktive Konfiguration mit zwei Displays
Bringt den Bildschirm in die ergonomisch richtige Position
Machen Sie den Schreibtisch für eine größere Arbeitsfläche frei
Einfach zu benutzen: Einfache Instalation und mühelose Anwendung
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
19.25 x 15.25 x 9 "
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
6078 g
Paketgewicht:
7200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.