Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV Combo Weiß Flachbildschirm Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron SV Combo Weiß Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     C6610-45-583-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-583-216
EAN/GTIN:
     698833077575
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14600 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
673 mm
Verpackungstiefe:
665 mm
Verpackungshöhe:
292 mm
Paketgewicht:
18100 g
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Weiß
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
14.5 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildschirmgröße:
20 "
VESA-Halterung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,44*
€ 929,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,37*
€ 910,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,19*
€ 867,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,17*
€ 830,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.