Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MXV Series 45-607-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MXV Series 45-607-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-607-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-607-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-607-224
EAN/GTIN:
     698833081794
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Auslegerarm (max.):
560 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Elektro
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Anzahl der Arme:
1
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
3200 g
Verpackungsbreite:
834 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
224 mm
Paketgewicht:
4200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.