Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-608-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series 45-608-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-608-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     173-4054426
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-608-216
EAN/GTIN:
     698833081640
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.4 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
640 mm
Kompatibler Mastdurchmesser (max.):
170 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
4000 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 172,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,17*
€ 187,61*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 150,42*
€ 187,62*
6 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 264,81*
€ 312,02*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.