Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)
Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)
Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)
Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)
Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)
Ergotron TRACE ™ Dual Monitorhalterung (weiß)
Artikel-Nr.:
     C6610-45-631-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-631-216
EAN/GTIN:
     698833083712
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Diese innovative Monitorhalterung schafft ergonomische, flexible Arbeitsplätze, sie passt sich der Arbeitsweise jedes Benutzers so an, dass er sich wohlfühlt. Sie passt sich intuitiv verschiedenen Aufgaben und Haltungen an, um Bewegung und Zusammenarbeit zu fördern. Dabei kehrt sie immer wieder in die natürliche Ausgangsposition zurück. Der modulare Aufbau und die Premium-Garantie von 15 Jahren sichern Ihre langfristige Investition.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
21.5 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
4.9 kg
Montage:
Klemme
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-120 - 120 °
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
8900 g
Verpackungsbreite:
893 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
304 mm
Paketgewicht:
11600 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.