Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)
Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)
Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)
Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)
Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)
Ergotron HX Series HX Monitorarm mit HD-Gelenk, Tischhalterung (matt-schwarz)
Artikel-Nr.:
     C6610-45-647-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-647-224
EAN/GTIN:
     698833085808
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Für ultrabreite Curved Monitore mit immersivem Seherlebnis

Sorgen Sie für ein immersives Seherlebnis und erobern Ihre Schreibtischfläche zurück. Unser meistverkaufter HX-Monitorarm mit dem Monitorgelenk für extra schwere Displays gibt Gamern und Office-Profis die Freiheit, ultrabreite Curved Monitore mit einer Tiefe von 15,2 bis 30,4 cm und einem Gewicht von 12,7 bis 19,1 kg, wie den Samsung® Odyssey G9 Gaming Monitor mit Leichtigkeit zu bewegen und zu positionieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
19.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
49 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Höhenverstellung:
Ja
Einstellbare Tiefe:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
7000 g
Verpackungsbreite:
308 mm
Verpackungstiefe:
486 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
7800 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.