Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron NX Series NX MONITOR ARM BLACK 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-669-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-669-224
EAN/GTIN:
     698833089547
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ob zu Hause oder im Büro: Jeder verdient einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz, an dem er sich wohl fühlt. Gestalten Sie einen ordentlichen, produktiven Arbeitsplatz mit diesem praktischen Monitorständer, der einfach zu montieren ist und den hervorragenden Ruf der Ergotron-Qualität bestätigt.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
154 mm
Tischstärke (max.):
50 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
50 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Palettenhöhe netto:
1600 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
1000 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
199 - 447 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Anzahl der Arme:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Füße:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.