Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Ergotron Glide Wall Mount, HD 152,4 cm (60") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     128-CD51903
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-061-085
EAN/GTIN:
     698833035131
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser Halterung können Sie Ihren Fernsehapparat oder Ihr großes Display mühelos um bis zu 46 cm anheben und absenken und um bis zu 10° neigen, um einen störenden Blendeffekt zu verhindern. Dieses revolutionäre Design bietet eine beispiellose Höhenverstellbarkeit in einem extrem flachen Modul. Für das Verschieben des Displays – nach unten, um es im Sitzen zu betrachten, und nach oben für ein Betrachten im Stehen – bedarf es nur einer leichten Berührung.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
60 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
30 "
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Abstand zur Wand (max):
50 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 10 °
Lift:
46 cm
Gewicht:
11702 g
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
13500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 294,30*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 350,93*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 353,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 312,43*
€ 366,30*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 350,55*
€ 408,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.