Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 61-081-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 61-081-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 61-081-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 61-081-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-61-081-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-081-085
EAN/GTIN:
     698833039054
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Workstation mit äußerst niedrigem Profil, die von einer Sitz- auf eine Stehposition und umgekehrt eingestellt werden kann: Mit einer Aufbewahrungstiefe von nur 10,2 cm ist dies die perfekte Lösung für stark frequentierte Bereiche und Gänge mit eingeschränktem Platz.

Bewegen Sie das gesamte System (Monitor, Tastatur und Maus) in einer einzigen Bewegung. Umfasst eine Ablage mit automatischem Einzug, mit der die Tastatur in die Lagerposition gebracht wird, wenn sie nicht im Einsatz ist.

- Systemtiefe bei eingeklappter Tastatur nur 10,2 cm
- Niedriges Profil erfüllt strikte Vorschriften und Normen in Bezug auf die Tiefe von Wandvorsprüngen, erleichtert die Compliance mit den Anforderungen der Joint Commission
- Tastaturablage mit automatischem Einzug gewährleistet eine minimale Tiefe, wenn das System nicht benutzt wird
- Sitz-Steh-Höheneinstellung verbessert den Arbeitskomfort sowie eine ergonomische Arbeitsweise und sorgt für eine einfache Höhenanpassung an verschiedene Benutzer
- Bequeme Einstellung durch patentiertes CF-Lift-System, dadurch leichtgängig und langlebig; auch für Touch-Screen geeignet
- Qualitativ hochwertige Konstruktion sorgt für langandauernde Beständigkeit
- Kabelmanagementsystem verdeckt und organisiert Kabel und sorgt für einfache Reinigung
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abstand zur Wand (min):
102 mm
Abstand zur Wand (max):
102 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 460 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 10 °
Einstellbare Regale:
Ja
Anzahl enthaltener Regale:
1
Gewicht:
16000 g
Verpackungsbreite:
81 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
18000 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,44*
€ 938,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,32*
€ 927,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,70*
€ 894,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,96*
€ 867,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,89*
€ 848,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.