Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DS100 Crossbar Extender, Long


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron DS100 Crossbar Extender, Long
Ergotron DS100 Crossbar Extender, Long
Artikel-Nr.:
     C6610-97-447-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-447-200
EAN/GTIN:
     698833008302
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dieser Verlängerung können Sie die 70-mm-Querschiene auf eine Länge von insgesamt 140 cm verbreitern. Die im Lieferumfang enthaltene Mittelhalterung ermöglicht das Befestigen eines LCD-Bildschirms in der Mitte der Querschiene.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2700 g
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
14 kg
Material:
Metall
Projektionsflächenkapazität:
15 - 26 "
Anzahl:
1
Montageschnittstelle:
VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)
Gewicht:
2700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.