Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV IV Pole Clamp Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron SV IV Pole Clamp Kit
Ergotron SV IV Pole Clamp Kit
Artikel-Nr.:
     C6610-97-632
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-632
EAN/GTIN:
     698833020380
Suchbegriffe:
Deckeninfusionshalter
Infusions-Halterung
Infusionshalter
Infusionshalterung
Das Klemmset für Infusionsstativ bietet eine komfortable Schnittstelle für das Hinzufügen eines Infusionsständers an einen Ergotron-Fahrwagen. Wird an Ergotron-Produkte angefügt, die über einen T-Slot-Kanal verfügen.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Paketgewicht:
1000 g
Produktfarbe:
Aluminium
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Gewicht:
272 g
Größe (Imperial):
1 "
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Infusionsstativ, Wandinfusionshalter, infusionshalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.