Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron USB 2.0 Extension Cable USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron USB 2.0 Extension Cable USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
Ergotron USB 2.0 Extension Cable USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-97-747
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-747
EAN/GTIN:
     698833035094
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1,8m usb2
usb verlängerung
Mit diesem hochwertigen Verlängerungskabel können Sie die Reichweite einer schnellen USB-Verbindung verlängern.

Für den Gebrauch mit WorkFit-Arbeitsplätzen empfohlen, bei denen der Abstand zwischen der Steh- und Sitzhöhe eventuell mit extralangen Kabeln überbrückt werden muss.

- Unterstützt schnellere Datenübertragungsraten (1,5 bis 480 Mb/s) für Niedrig- und Hochgeschwindigkeitsgeräte, insbesondere für Multimedia-Anwendungen
- Vergoldete Anschlüsse gewährleisten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit
- Für WorkFit-Arbeitsplätze empfohlen — überbrückt Verbindungen beim Sitzen oder Stehen
Weitere Informationen:
USB-Stecker:
USB Typ-A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,8m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.