Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-037-224 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-037-224 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-037-224 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-037-224 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-037-224 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     C6610-98-037-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-037-224
EAN/GTIN:
     698833077841
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
LX Dual Direct-Griff-Kit (schwarz)

Ergänzen Sie eine Display-Halterung mit einem Griff, um die Einstellung zu vereinfachen. Bringen Sie Ihren Bildschirm schnell und einfach in eine neue Position.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Griff
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Ergotron 45-489-026, 45-489-216, 45-489-231, 45-489-224
Gewicht:
1500 g
Breite:
289 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
160 mm
Warentarifnummer (HS):
85299018
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
210 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.